Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP Steuerleitung H07V-K 1X6 BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0204417
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520014
EAN/GTIN:
     4044773430417
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanalen. Fur die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung. Die HAR-Markierung bei Kabeln u. Leitungen steht auch fur eine internationale Anerkennung von Prufzeichen/ Nachweisen nationaler Zertifizierungsinstitute, z. B. in der Form VDE, HAR. Die HAR-Markierung ist beim Warenverkehr zwischen europaischen Lande. Feindrahtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrahten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295. Aderisolation auf PVC-Basis, HAR-Bauartzertifizierung nach EN 50525-2-31/ VDE 0285-525-2-31. Flammwidrig nach IEC 60332-1-2. Spule: d1=18mm, d2=200mm, b=85mm.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,65099*
€ 1,09099*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,94*
€ 3,35*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 3,49*
1 Tag
2097
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,91*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,74*
€ 23,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,09099*
€ 1,29828
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,97099*
€ 1,15548
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,88099*
€ 1,04838
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,85099*
€ 1,01268
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,81099*
€ 0,96508
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,65099*
€ 0,77468
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,85*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 26,04*
Zubehör
RS Pro
243257
ab € 39,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.