Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4520014 Litze H07V-K 1 x 6mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X71743
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik.
Features:



Lieferumfang:
Meterware
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
4520014
Isolierung:
PVC YI 1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupferdraht, feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
5.30 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
gem. VDE 0298 Teil 4
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 6 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,65099*
€ 1,09099*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,95*
€ 3,35*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 3,49*
1 Tag
2425
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,91*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,62*
€ 17,77*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
ab 3 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,80*
€ 3,33
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,23*
€ 2,65
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,95*
€ 2,32
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,65*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 26,30*
Zubehör
RS Pro
243257
ab € 39,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.