Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde: für Oszilloskop; aktiv,differential; 15MHz(20: 1),25MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonde: für Oszilloskop; aktiv,differential; 15MHz(20: 1),25MHz
Sonde: für Oszilloskop; aktiv,differential; 15MHz(20: 1),25MHz
Artikel-Nr.:
     2805-GDP-025
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GDP-025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf differential
tastkopf
Hersteller: GW INSTEK
Stromquelle: Netzteil 9V DC
Ausgangsimpedanz: 50Ω
Bauart Kabel/Anschluss: BNC-Stecker
Eingangsimpedanz: 4MΩ/1,2pF
Anwendung der Messgeräte: für Oszilloskope GW Instek
Eingangsspannung max.: 600V
Divisor: 20:1;50:1;200:1
Sonden-Art: aktiv;differential
Messsonden-Typ: für Oszilloskop
Band: 25MHz;15MHz (20:1)
Anstiegszeit: 14ns
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Weitere Suchbegriffe: gw instek tastkopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 211,48*
€ 263,98*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,00*
€ 264,00*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 247,39*
€ 291,75*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 250,53*
€ 295,69*
Frei Haus
ab € 265,73*
€ 312,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,69*
€ 351,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,45*
€ 348,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,21*
€ 327,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,06*
€ 313,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,53*
€ 298,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
GDS-2204E
ab € 1.226,87*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS174B10GT
ab € 523,97*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS274E00GT
ab € 919,57*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS212E00GT
ab € 736,10*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS224E00GT
ab € 1.252,31*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS334A00GT
ab € 4.384,85*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS364A00GT
ab € 5.499,05*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS154B10GT
ab € 392,46*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS307000GT
ab € 1.039,81*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MD222EX0GT
ab € 1.371,58*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MD224EX0GT
ab € 1.634,39*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MD272EG0GT
ab € 798,70*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MD272EX0GT
ab € 913,73*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MD274EX0GT
ab € 1.332,39*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MD212EG0GT
ab € 985,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.