Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastkopf, 25MHz, 1.4kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17626073
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GDP-025
EAN/GTIN:
     4719692500076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
Tastkopf
Tastkopf, Typ=GDP-025, Bandbreite=25 MHz, Leitungslänge=-999, Nennspannung=1.4 kV, Nennstrom=35 mA, Art der Prüfspitze=Hochspannungs-Differentialtastkopf, Farbe Tastkopf=Schwarz, rot, Geeignet für=GDS-3000/2000A/1000A-U Series Oscilloscope, Inhalt=AC Adapter, BNC to BNC Cable, Banana Plug to Banana Plug Silicone Wire, IC Clip, UL 1000V CAT III, Alligator Clip, UL 1000V CAT II, 10A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
51 mm
Tiefe:
280 mm
Bruttogewicht:
927,6 g
Breite:
280 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,01*
€ 262,25*
Frei Haus
ab € 239,31*
€ 296,44*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 248,55*
€ 296,44*
Frei Haus
ab € 267,03*
€ 318,35*
€ 5,90*
ab € 268,24*
€ 319,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,44*
€ 352,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,24*
€ 340,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,03*
€ 324,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,59*
€ 307,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,55*
€ 295,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
GDS-2204E
ab € 1.219,91*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS174B10GT
ab € 524,71*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS274E00GT
ab € 921,60*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS212E00GT
ab € 735,48*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS222E00GT
ab € 1.039,29*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS224E00GT
ab € 1.257,14*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS334A00GT
ab € 4.383,52*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS364A00GT
ab € 5.499,05*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS154B10GT
ab € 390,29*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MD222EX0GT
ab € 1.372,14*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MD224EX0GT
ab € 1.637,89*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MD272EG0GT
ab € 801,22*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MD272EX0GT
ab € 915,40*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MD274EX0GT
ab € 1.337,30*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MD212EG0GT
ab € 980,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.