Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GDS-2102E | Oszilloskop, 2 Kanal, 100 MHz, 1 GSa/s, 120.000 wfm/s, 10 MPts, USB, LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop: digital; DSO; Ch: 2; 200MHz; 1Gsps; 10Mpts; LCD TFT 8"
Oszilloskop: digital; DSO; Ch: 2; 200MHz; 1Gsps; 10Mpts; LCD TFT 8"
Artikel-Nr.:
     269-GDS-2102E
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01DS212E00GT
EAN/GTIN:
     4719692503909
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
oszilloskop 100mhz

GW Instek GDS2102E / 2-Kanal Digital-Speicher-Oszilloskop mit 100 MHz Bandbreite, 1 GSa/s Abtastrate, 10 MPts Speicher und segmentiertem Speicher.


Das Oszilloskop der GDS-2000E Serie bietet eine Bandbreite von 100 MHz und eine Echtzeit-Abtastrate pro Kanal von 1 GSa/s. Das Display und die 1 mV/ div Vertikalauflösung ermöglichen der GDS-2000E-Serie komplexe und schwache Signale zu messen und die übersichtlichen Messergebnisse darzustellen.

Die Oszilloskope der GDS-2000E Serie bieten standardmäßig eine Speichertiefe von unglaublichen 10 Mpts um das Signal vollständig abzurufen und zu analysieren.

Mit der standardmäßigen Segmented Memory Funktion wird der Erfassungsspeicher in max. 29.000 Segmente unterteilt, um so den Ihnen zur Verfügung stehende Speichertiefe von 10 Mpts optimal zu nutzen. Es können auf Signalformen, die von besonderem Interesse sind, getriggert und in das Segmented Memory abgespeichert werden (mit jedem Triggerereignis füllen Sie ein Segment). Dadurch wird die Speichereffektivität enorm gesteigert.


Ausstattung und Highlights
  • Analoge Bandbreite: 100 MHz
  • Kanäle: 2
  • Standard 10 MPts Speicher
  • VPO (Visual Persistence Oscilloscope) Waveform Display Technology für mehr Signalinformationen ähnl. wie bei analogen Oszilloskopen
  • Signalerfassungsrate: 120.000 Wfm/s
  • 1GSa/s Real-Time Sampling Rate für jeden Kanal
  • Geringes Grundrauschen für Kleinsignalmessung
  • Vertikale Empfindlichkeit: 1 mV / Div ... 10 V / Div
  • Bandbreitenbegrenzung 20 MHz zuschaltbar
  • Eingangsimpedanzwahl 1 MΩ II 16 pF
  • Zeitbasis (/Div) 1 ns bis 100 s
  • Erfassungs-Betriebsarten: Normal, Mittelung, Peak Detect, Single
  • Mess-System: 36 automatische Messungen
  • Hoch- und Tiefpass-Digital Filter Funktionen
  • 29.000 Abschnitte für Segmented Memory und Waveform Such Funktionen
  • Daten Logging Funktion trackt Signal Änderungen bis zu 100 Stunden
  • Triggerarten: Flanke, Pulsbreite, Video, Runt, Rise und Fall Time, Alternate, Time out, Event-Delay (1 ~ 65,535 events), Time-Delay (Duration; 4 ns ~ 10 s)
  • I²C / SPI / UART / CAN / LIN Serielle Bus Trigger- und Decodier-Funktion
  • Signalverarbeitung: +, - , x, +, FFT, FFTrms, User Defined Expression
  • FFT 1MPts (Higher Frequency Domain Resolution Measurement)
  • Display: 8 Zoll (20,32 cm Diagonale) WVGA TFT LCD Display / 800x480px
  • Speicherung: Grafik (BMP, PNG), CSV, Setups, 32 MB interner Speicher
  • Schnittstellen: 1 x LAN, 1 x USB Host, 1 x USB Device
  • Software: PC-Software OpenWave Software, LabView-Treiber - freier Download
  • Gewicht: 2,8 kg
  • Abmessung: B384 x H208 x T127 mm

Lieferumfang
  • Netzkabel, Bedienungsanleitung, 10:1 Tastkopf pro Kanal, CD mit Dokumentation
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Oszilloskope, Keysight, Agilent, Rohde, Schwarz, MSO, DSO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 732,70*
€ 808,02*
Frei Haus
ab € 797,12*
€ 899,72*
Frei Haus
ab € 1.221,37*
€ 1.285,30*
€ 5,90*
ab € 1.231,62*
€ 1.291,42*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,02*
€ 961,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,77*
€ 937,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,63*
€ 901,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,24*
€ 888,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,70*
€ 871,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01120570
ab € 407,52*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
MX9030-Z
ab € 355,17*
Sonstiges
Good Will Instrument
03CACP02000S
ab € 406,82*
Sonstiges
Good Will Instrument
03HOCP10300S
ab € 3.820,30*
Sonstiges
Good Will Instrument
03HOCP206P0S
ab € 691,69*
Sonstiges
Good Will Instrument
03HOCP53000S
ab € 2.746,34*
Sonstiges
Good Will Instrument
01RA4260000T
ab € 131,78*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MT200B401
ab € 25,26*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL246001
ab € 8,03*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SCM00800101
ab € 94,53*
Sonstiges
Good Will Instrument
03PTDP050000
ab € 368,28*
Sonstiges
Good Will Instrument
GDP-100
ab € 470,89*
Sonstiges
Good Will Instrument
GDP-025
ab € 211,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.