Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Oszilloskop, GDS-2000E, 4 Kanäle, 200 MHz, 1 GSPS, 10Mpts, 1.75 ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748509
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GDS-2204E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
4 kanal oszilloskop
oszilloskop
oszilloskop 200 mhz
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 10Mpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 1.75 ns
  • Bandbreite: 200 MHz
  • Produktpalette: GDS-2000E Series
  • Oszilloskopanzeige: TFT-LCD-Farbanzeige
  • Abtastrate: 1 GSPS
  • Lieferumfang des Kits: DSO GDS-2204E, vier passive Tastköpfe GTP-200B-4 (200MHz, 10:1/1:1 umschaltbar), je 1 pro Kanal, Netzkabel, Kurzanleitung &, Handbuch auf CD.
  • Oszilloskopkanäle: 4 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Netzsteckertyp: -
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (DPO), (DSO), Digital-Phosphoroszilloskope, Digitale, Messtechnik, Oszilloskope, Speicheroszilloskope, GW INSTEK, GDS-2204E, 2748509, 274-8509
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.218,34*
    € 1.285,27*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.403,24*
    € 1.465,28*
    Frei Haus
    ab € 1.413,76*
    € 1.471,20*
    € 5,90*
    ab € 1.529,60*
    € 1.595,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.465,28*
    € 1.743,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.456,92*
    € 1.733,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.427,19*
    € 1.698,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.408,96*
    € 1.676,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.403,24*
    € 1.669,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP-13-39-2
    ab € 8,85*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770285
    ab € 6,11*
    Zubehör
    Multicomp
    PS000190
    ab € 1,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.