Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GDS-3354A | Oszilloskop, DSO, 4 Kanal, 350 MHz, 5 GSa/s, 200 Mpts, 200.000 wfm/s, GDS-3000A Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     269-GDS-3354A
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01DS334A00GT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
4 kanal oszilloskop
oszilloskop
oszilloskop gw instek

GW Instek GDS-3354A | Oszilloskop, DSO, 4 Kanal, 350 MHz Bandbreite, bis zu 5 GSa/s Sampling Rate, 200 Mpts Speicher je Kanal, 200.000 wfm/s Update-Rate, GDS-3000A Serie.


Das digitale Speicher-Oszilloskop (DSO) GDS-3354A der GW Instek Serie GDS-3000A verfügt über 4 analoge Kanäle, einen 2,5 GHz Spektrumanalysator sowie einen 2 Kanal Arbiträrgenerator mit 25 MHz. Optional erhalten Sie für das GDS-3354A einen 16 Kanal Logic-Analyzer. Die Oszilloskope der GDS-3000A Serie verfügt über eine Speichertiefe je Kanal von bis zu 200 Mpts, eine Abtastrate von 5 GSa/s (1 Kanal) und 2,5 GSa/s (2 Kanal). Das 10.2" TFT LCD Farbdisplay ermöglicht es Ihnen alle Signale klar und deutlich zu analysieren.

Im Standard verfügt das GDS-3354A über eine USB, LAN sowie RS-232 Schnittstelle. Ein GPIB Anschluss ist optional erhältlich.

Sie erhalten die GW Instek Oszilloskope der GDS-3000A Serie neben der hier vorgestellten Variante mit 350 MHz Bandbreite auch als Oszilloskop mit 650 MHz (Art.-Nr.: GDS-3654A) sowie auch als 2-Kanal Variante (305 MHz: GDS-3352A / 650 MHz: GDS-3652A).


Ausstattung und Highlights
  • Bandbreite: 350 MHz
  • Kanäle: 4 analoge Kanäle
  • 10,2 Zoll TFT LCD Farbdisplay mit 800x480 Pixel
  • Vertikale Auflösung: 8 bit (12 bit in Hi Res)
  • Speichertiefe: 200 Mpts je Kanal
  • Update Rate: 200.000 Wfm/s
  • Sample Rate: 5 GSa/s (1 Kanal) / 2,5 GSa/s (2 Kanal)
  • Trigger: I2C/UART/CAN/LIN Serial Bus Trigger und Dekodierung
  • Messfunktionen: 38 automatische Messfunktionen / weitere Messfunktionen optional verfügbar
  • Integrierter Arbiträrer Funktionsgenerator: 2 Kanal, 25 MHz
  • Integrierter Spektrum-Analysator: 2 Kanal, DC ~ 2.5GHz mit Spektrogram
  • Optionaler Logikanalysator: 16 Kanal
  • Schnittstellen: Standard: USB/LAN/RS-232 / Optional: GPIB
  • Abmessungen (H x B x T): 253 mm x 420 mm x 113,8 mm
  • Gewicht: ca. 4,6 kg

Lieferumfang
  • Oszilloskop
  • Anwender-Handbuch auf CD
  • Netzteil
  • 1 x 10:1 Tastkopf je Kanal
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: GW Instek, Oscilloscope, GDS 3000, GDS-3354A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.384,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.539,86*
€ 5.402,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.507,37*
€ 5.363,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.421,42*
€ 5.261,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.384,85*
€ 5.217,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
03HOCP10300S
ab € 3.820,30*
Sonstiges
Good Will Instrument
03PTCP5H0000
ab € 733,15*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100-TL232001
ab € 6,78*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MT033A201
ab € 92,91*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MT352R201
ab € 145,83*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL246001
ab € 8,03*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL248001
ab € 124,40*
Sonstiges
Good Will Instrument
03PTCP1K0000
ab € 1.039,27*
Sonstiges
Good Will Instrument
03PTCP3H0000
ab € 529,31*
Sonstiges
Good Will Instrument
03PTDP050000
ab € 368,28*
Sonstiges
Good Will Instrument
GDP-100
ab € 470,89*
Sonstiges
Good Will Instrument
GDP-025
ab € 211,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.