Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (6000); True RMS AC; 0,01÷60S; IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitaler Multimeter; LCD; (6000); True RMS AC; 0,01÷60S; IP30
Digitaler Multimeter; LCD; (6000); True RMS AC; 0,01÷60S; IP30
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-83V
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 83V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: FLUKE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Dichtheitsklasse: IP30
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Beleuchtung: ja
Passendes Zubehör: FLK-80BK-A;FLK-80PJ-1;FLK-80PJ-9;FLK-80PJ-EXT;FLK-80PK-1;FLK-80PK-11;FLK-80PK-22;FLK-80PK-24;FLK-80PK-25;FLK-80PK-26;FLK-80PK-27;FLK-80PK-3A;FLK-80PK-8;FLK-80PK-9;FLK-80PR-60;FLK-80PT-EXT;FLK-80T-150UA
Standardausstattung: FLK-TL75 Messkabel;Krokodilklemmen FLK-AC72
Messgerät-Eigenschaften: Antistoßgehäuse (Holster);automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;MIN/MAX/MITTEL Funktion;Signalisierung falscher Messanschlüsse;Widerstandkompensation der Messleiter
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 600g
Optionale Ausstattung: FLK-TOOLPAK Band mit Magnet zum Aufhängen des Messgerätes;FLK-C25 weiche Schutzhülle;Stromzangen 400A AC/DC FLK-I410;Set FLK-TL238
Durchgangsprüfung: akustisches Signal
Verunreinigungsgrad: 2
Messung elektrischer Leitfähigkeit: 0,01...60S
Echteffektivwertmessung: True RMS AC
Bargraph-Anzeige: 33 Segm. 40x/s
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 95x200x48mm
AC Strommessbereich: 10A;6A;60mA;0,1...600µA;400mA;6mA;(20A <30s)
Widerstandsmessbereich: 6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;50MΩ;100mΩ...600Ω
DC Strommessbereich: 0,1...600µA;10A;400mA;60mA;6A;6mA;20A < 30s
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;0,1...600mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;0,1...600mV
Frequenzbereichsmessung: 10mHz...199,99Hz;1999,9Hz;19,999kHz;199,99kHz
Kapazitätsmessbereich: 100µF;100nF;1µF;10µF;10pF...10nF;9,999mF
Diodentest: 1mA @3V
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Parameter anzeigen: (6000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,005%+1 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(1%+ 2 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,2% + 2 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,1% + 1 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,4% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,7% + 4 digit)
Messgenauigkeit elektrischer Leitfähigkeit: ±(1% + 10digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,4%+1 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 528,22*
€ 564,74*
Frei Haus
ab € 537,99*
€ 576,80*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 541,02*
€ 576,94*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 543,46*
€ 580,15*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 574,95*
€ 615,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,67*
€ 732,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,58*
€ 726,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,06*
€ 714,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,49*
€ 702,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,95*
€ 684,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 49,50*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 67,19*
Zubehör
Fluke
617735
ab € 547,17*
Zubehör
Fluke
617727
ab € 316,44*
Zubehör
Fluke
2097005
ab € 331,87*
Zubehör
Fluke
2096368
ab € 110,56*
Zubehör
Fluke
2132831
ab € 97,10*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,92*
Zubehör
Fluke
3971218
ab € 29,89*
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,17*
Zubehör
Hirschmann
934060101
ab € 3,4132*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,56*
Zubehör
Fluke
FLUKE H80M
ab € 51,70*
Zubehör
Fluke
FLUKE I410 KIT
ab € 384,51*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL238
ab € 101,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.