Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; Software: Fluke View


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitaler Multimeter; Software: Fluke View
Digitaler Multimeter; Software: Fluke View
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-289FVF
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 289/FVF/EUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Hersteller: FLUKE
Passendes Zubehör: POM-6173A;POM-7519A;POM-5899A;FLK-80BK-A;FLK-80PJ-1;FLK-80PJ-9;FLK-80PJ-EXT;FLK-80PK-1;FLK-80PK-11;FLK-80PK-22;FLK-80PK-24;FLK-80PK-25;FLK-80PK-26;FLK-80PK-27;FLK-80PK-3A;FLK-80PK-8;FLK-80PK-9;FLK-80PR-60;FLK-80PT-EXT;FLK-80T-150UA
Standardausstattung: Tropfensonde Typ K FLK-80BK-A;Krokodilklemmen FLK-AC72;Halter für Sonden;Magnetriemen FLK-TOOLPAK;PC Verbindungskabel;Messkabel FLK-TL175;FLK-C280 weiche Schutzhülle;digitaler Multimeter FLK-289
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x6
Software: Fluke View
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 859,69*
€ 904,02*
Frei Haus
ab € 828,02*
€ 904,02*
Frei Haus
ab € 858,92*
€ 904,14*
Frei Haus
ab € 876,23*
€ 925,32*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 954,07*
€ 1.010,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.010,41*
€ 1.202,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,75*
€ 1.196,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,35*
€ 1.172,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,70*
€ 1.155,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,07*
€ 1.135,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,69*
Zubehör
Fluke
2747812
ab € 41,52*
Zubehör
Fluke
2747801
ab € 45,30*
Zubehör
Fluke
1288241
ab € 74,20*
Zubehör
Fluke
736736
ab € 174,56*
Zubehör
Fluke
C280
ab € 76,59*
Zubehör
Fluke
1576734
ab € 293,54*
Zubehör
Fluke
2584912
ab € 369,39*
Zubehör
Fluke
2277225
ab € 186,83*
Zubehör
Fluke
617727
ab € 309,54*
Zubehör
Fluke
2428108
ab € 56,45*
Zubehör
Fluke
4460436
ab € 163,60*
Zubehör
Fluke
919811
ab € 301,49*
Zubehör
Fluke
2132831
ab € 96,90*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.