Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 289/FVF/EUR Hand-Multimeter digital Grafik-Display, Datenlogger CAT III 1000 V, CAT IV 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q51284
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3947812
EAN/GTIN:
     0095969586696
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Maximieren Sie Ihre Produktivität mit dem Combo-Kit aus Fluke 289 und FlukeView® Software. Mit der integrierten Datenprotokollierung und der TrendCapture-Funktion ermöglicht das 289 das Aufspüren schwer fassbarer, sporadisch auftretender Probleme. Protokollierte Daten von sechs verschiedenen Messgeräten bzw. Zeiträumen können überlagert werden, um den Zusammenhang von Ursache und Wirkung zu erkennen oder um die Ausführung von Zustandsüberwachungsanwendungen in der FVF-Software zu ermöglichen. Sie können Ihre Daten für die Erstellung aussagekräftiger grafischer Darstellungen und Tabellen für professionelle Berichte nutzen. Das 289/FVF Combo Kit bietet einen praktischen und kostengünstigen Ansatz für die vorbeugende Wartung; im Lieferumfang enthalten ist eine gepolsterte Tragetasche.
Features:
Digital-Multimeter Fluke 289
Umfangreiches Zubehörset
Lieferumfang:
6 Batterien (AA) · 1 Satz Messleitungen TL71 · 2 Krokoklemmen AC172 · FlukeView® Software · Schnittstellenkabel · K-Typ-Temperaturfühler 80BK · Magnetaufhängungskit TPAK · Tragetasche C280 · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
222 mm
Breite:
102 mm
Gewicht:
871 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.001 nF - 100 mF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.5 Hz - 100 kHz
Frequenzbereich:
20 Hz - 100 kHz
Besonderheiten:
Grafik-Display + Datenlogger
Grund-Genauigkeit ± %:
0.025 %
Anzeige (Counts):
50000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 µA
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+1350 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-200 °C
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, 095969586696, Fluke, 289/FVF/EUR, Auto-Range
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 859,69*
€ 904,02*
Lager 615
Frei Haus
ab € 828,02*
€ 904,02*
Frei Haus
ab € 858,92*
€ 904,14*
Frei Haus
ab € 876,23*
€ 925,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 873,70*
€ 925,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,02*
€ 1.075,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 896,76*
€ 1.067,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 887,77*
€ 1.056,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,99*
€ 1.024,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,90*
€ 999,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,02*
€ 985,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,69*
Zubehör
Fluke
2747812
ab € 41,52*
Zubehör
Fluke
2747801
ab € 45,30*
Zubehör
Fluke
1288241
ab € 74,20*
Zubehör
Fluke
736736
ab € 174,56*
Zubehör
Fluke
C280
ab € 76,59*
Zubehör
Fluke
1576734
ab € 293,54*
Zubehör
Fluke
2584912
ab € 369,39*
Zubehör
Fluke
2277225
ab € 186,83*
Zubehör
Fluke
617727
ab € 309,54*
Zubehör
Fluke
2428108
ab € 56,45*
Zubehör
Fluke
4460436
ab € 163,60*
Zubehör
Fluke
919811
ab € 301,49*
Zubehör
Fluke
2132831
ab € 96,90*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.