Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 80TK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 80TK
Fluke 80TK
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73399672
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     736736
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Multimeter
Multitester
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
11.75 mm
Gewicht
126 g
Energie
Akku-/Batterietyp
9V
Batteriereichweite
1600 h
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Messing, Rot, Gelb
Temperaturmessbereich
-50 - 1000 °C
-58 - 1832 °F
Temperaturgenauigkeit
2 °C
Ausgangsschnittstelle
Banana plug
Lieferumfang
Typ des Thermoelements
Typ K
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,01*
€ 234,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,45*
€ 233,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,58*
€ 231,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,27*
€ 225,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,89*
€ 221,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,60*
€ 207,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947719
ab € 432,16*
Zubehör
Fluke
3469334
ab € 402,98*
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 893,18*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 723,28*
Zubehör
Fluke
3947812
ab € 826,89*
Zubehör
Fluke
620127
ab € 132,55*
Zubehör
Fluke
3947835
ab € 487,74*
Zubehör
Fluke
2747812
ab € 41,22*
Zubehör
Fluke
FLUKE-700TC1
ab € 166,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.