Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 23,4A; 37W; TO220FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 23,4A; 37W; TO220FP
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 23,4A; 37W; TO220FP
Artikel-Nr.:
     2805-FDPF39N20
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDPF39N20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: TO220FP
Drain-Source Spannung: 200V
Drainstrom: 23,4A
Widerstand im Leitungszustand: 66mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 37W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 49nC
Technologie: UniFET™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor mosfet, mosfet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 2,18*
5
€ 8,95*
ab € 1,69*
€ 3,04*
1 Tag
2456
1
€ 14,99*
ab € 0,873*
€ 3,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.