Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 250V; 44,2A; Idm: 276A; 480W; TO3PN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 250V; 44,2A; Idm: 276A; 480W; TO3PN
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 250V; 44,2A; Idm: 276A; 480W; TO3PN
Artikel-Nr.:
     2805-FDA69N25
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDA69N25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: TO3PN
Drain-Source Spannung: 250V
Drainstrom: 44,2A
Widerstand im Leitungszustand: 41mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 480W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 0,1µC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 276A
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor mosfet, mosfet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 4,69*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,91*
€ 6,48*
1 Tag
1310
1
€ 14,99*
ab € 2,25*
€ 6,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.