Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger; Temperaturen; Temp: -35÷80°C; 99x25x23mm; Aufl: 0,5°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger; Temperaturen; Temp: -35÷80°C; 99x25x23mm; Aufl: 0,5°C
Datenlogger; Temperaturen; Temp: -35÷80°C; 99x25x23mm; Aufl: 0,5°C
Artikel-Nr.:
     2805-EL-USB-1
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperatur datenlogger lascar
temperaturlogger
Hersteller: LASCAR
Stromquelle: Batterie CR14250 1/2AA 3,6V x1
Dichtheitsklasse: IP67
Äußere Abmessungen: 99x25x23mm
Interface: USB
Ausgangsanschlusses-Art: USB A-Stecker
Messeinheit: °C;°F
Messwertspeicher: 16382
Messgerät-Eigenschaften: sind die Batterien erschöpft so bleiben die Daten im Gerätespeicher;Abtastfrequenz je: 10s, 1min., 5min., 30min., 1h, 6h, 12h;programmierbare Alarmschwellen MIN/MAX;Messbereiche werden in Diagrammform auf dem Computer dargestellt
Messgeräte-Typ: Datenlogger
Gewicht ohne Batterien: 31g
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,5°C
Temperaturmessbereich: -35...80°C
Herstellerserie: EasyLog
Messung: Temperaturen
Batterie/Akku: Batterie CR14250 1/2AA 3V x1
Software: beigefügt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LASCAR:
LASCAR
Weitere Suchbegriffe: lascar temperaturlogger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 45,45*
€ 58,23*
€ 4,00*
ab € 43,98*
€ 59,52*
1 Tag
9
€ 14,99*
ab € 44,48*
€ 60,65*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 44,95*
€ 65,33*
1 Tag
80
Frei Haus
ab € 51,44*
€ 66,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lascar
EL-USB-CASE
ab € 13,44*
Zubehör
Tadiran Batteries
SL350S
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.