Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASCAR EL USB-1 DATENLOGGER, -25°C BIS +80°C, 16382


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4913437
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL USB-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperatur datenlogger lascar
temperaturlogger
Datenschnittstelle: USB
  • Datenlogger: USB, Temperatur
  • Produktpalette: EL-USB Series
  • Anzahl der Kanäle / Eingänge: 1 Kanal
  • Anzeige: LED
  • Samples, max.: 16382 Samples
  • Sensor / Messart: Temperatur
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lascar temperaturlogger, Datenaufzeichnung, Datenerfassung, Messtechnik, LASCAR, EL USB-1, 4913437, 491-3437
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 44,01*
    € 57,98*
    4 Tage
    4
    € 5,99*
    ab € 45,28*
    € 58,25*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 44,33*
    € 60,78*
    € 5,90*
    ab € 44,76*
    € 65,32*
    2 Tage
    87
    Frei Haus
    ab € 51,27*
    € 66,72*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,78*
    € 72,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,40*
    € 69,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,11*
    € 65,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,84*
    € 61,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,10*
    € 58,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,33*
    € 52,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lascar
    EL-USB-CASE
    ab € 13,42*
    Zubehör
    Tadiran Batteries
    SL350S
    ab € 3,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.