Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatur-Datenlogger Lascar Electronics EL-USB-1 Messgröße Temperatur -35 bis 80 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122571-BP
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB-1
EAN/GTIN:
     4016138418804
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
datenlogger
Temperatur-Datenlogger Lascar Electronics EL-USB-1 Messgröße Temperatur -35 bis 80 °C

Temperatur-Datenlogger EL-USB-1

16382 Messwerte speicherbar
Messbereich - 35 bis + 80 °C
Wasserdicht (IP67)
Alarm bei Überschreitung programmierbarer Grenzwerte

Temperatur Datenlogger mit eingebauter Lithiumbatterie für Aufzeichnung von 16382 Temperatur-Messwerten. Die gespeicherten Messwerte können über eine USB-Schnittstelle ausgelesen und mit der mitgelieferten Software grafisch ausgewertet, oder zur Weiterverarbeitung mit anderen Programmen exportiert werden. Der Datenlogger ist wasserdicht (IP67) und so ideal gegen Feuchtigkeit usw. geschützt.

Ausstattung:
Einfachste Initialisierung per Windows®-Software (aktuelle Software als Download verfügbar) · Timergesteuerter Start · Frei definierbare Alarmschwellen · Aufzeichnungsintervall von 10 Sekunden bis 12 Stunden einstellbar · Auswechselbare Lithiumbatterie mit typ. Lebensdauer 1 Jahr · Statusanzeige (Logger aktiv, Speicher voll, Alarm, Low Bat usw.) über LEDs.

Technische Daten:
Auflösung (Details): 0.5 °C · Batterie-Lebensdauer: 1 Jahr · Mess-Intervall: 10 s - 12 h · Messbereich Temperatur (max.): 80 °C · Messbereich Temperatur (min.): -35 °C · Messgröße: Temperatur · Messintervall (max.): 12 h · Messintervall (min.): 10 s · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 98 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Spannungs-Versorgung (Details): Batterie Typ 1/2AA · Speicher (Text): 16382 · Speicher pro Kanal (Messwerte): 16382 · Stromversorgung: Lithium-Batterie (1/2 AA) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Lithium Batterie Typ 1/2AA · Anleitung.

Systemvoraussetzungen:
Internetzugang für Softwaredownload · USB · Betriebssystem: Windows® XP, Windows Vista™, Windows® 7 oder neuer.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 26 x 26 x 98 mm
Produktabmessung, Tiefe:
26 mm
Produktabmessung, Höhe:
98 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Messbereich Temperatur:
-35 bis 80 °C
Marke:
Lascar Electronics
Speicher pro Kanal (Messwerte):
16382
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messgröße:
Temperatur
Typ (Hersteller-Typ):
EL-USB-1
Speicher (Text):
16382
Messintervall (max.):
12 h
Messintervall (min.):
10 s
Messbereich Temperatur (max.):
80 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-35 °C
Auflösung (Details):
0.5 °C
Mess-Intervall:
10 s - 12 h
Spannungs-Versorgung (Details):
Batterie Typ 1/2AA
Batterie-Lebensdauer:
1 Jahr
Messbereich(e):
-35 bis +80 °C
Stromversorgung:
Lithium-Batterie (1/2 AA)
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: 04016138418804, Lascar Electronics, EL-USB-1, 466-6115
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,36*
€ 50,54*
2 Tage
8
€ 5,99*
ab € 40,94*
€ 53,67*
€ 6,90*
ab € 46,04*
€ 63,43*
€ 8,95*
ab € 48,32*
€ 64,74*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 51,40*
€ 67,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lascar
EL-USB-CASE
ab € 13,21*
Zubehör
Tadiran Batteries
SL350S
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.