Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Temperaturdatenlogger Lascar EasyLog EL-USB-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106548
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB-1
EAN/GTIN:
     4250738122673
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperatur datenlogger lascar
temperaturlogger
  • USB-Temperaturdatenlogger
  • Temperaturmessbereich: -35...80 °C
  • Speicherkapazität: 16.382 Messwerte
  • Genauigkeit: ± 0,5 °C
  • Abfragerate: 10 s...12 Std.
  • Batterie: BAT 3V6 1/2AA
  • Startmodi: Sofortverzögerter Start
  • Alarm: LED
  • Batterienutzungsdauer: 3 Jahre
  • Schutzart: IP67
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Temperaturdatenlogger
Abtastrate:
10 s...12 Std
Anzeige:
LCD
Messbereich Temperatur:
-35...80 °C
Genauigkeit:
± 0,5 K
Einstellung:
USB
Datalogging:
16.382 Datensätze
Software:
EasyLog
Alarme:
LED
Kanäle:
1
Spannungsart:
1 x 3 V 1/2 AA Lithium
Nutzungsdauer Batterie:
36 Monate
Breite:
99 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
23 mm
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP67
Schnittstellen:
USB
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: lascar temperaturlogger, Datenmanager, Endress+Hauser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,81*
€ 58,22*
Lager 1454
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,35*
€ 58,23*
2 Tage
9
€ 14,99*
ab € 44,60*
€ 60,65*
€ 5,90*
ab € 44,94*
€ 65,33*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 51,19*
€ 66,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lascar
EL-USB-CASE
ab € 13,44*
Zubehör
Tadiran Batteries
SL350S
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.