| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q55349 Herst.-Nr.: EL-USB-1 EAN/GTIN: 4016138418804 |
| |
|
| | |
| Temperatur Datenlogger mit eingebauter Lithiumbatterie für Aufzeichnung von 16382 Temperatur-Messwerten. Die gespeicherten Messwerte können über eine USB-Schnittstelle ausgelesen und mit der mitgelieferten Software grafisch ausgewertet, oder zur Weiterverarbeitung mit anderen Programmen exportiert werden. Der Datenlogger ist wasserdicht (IP67) und so ideal gegen Feuchtigkeit usw. geschützt. Features: 16382 Messwerte speicherbar Messbereich - 35 bis + 80 °C Wasserdicht (IP67) Alarm bei Überschreitung programmierbarer Grenzwerte Lieferumfang: Lithium Batterie Typ 1/2AA · Anleitung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 26 mm | Höhe: | 98 mm | Länge: | 26 mm | Breite: | 26 mm | Messbereich: | -35 bis +80 °C | Typ: | EL-USB-1 | Speicher: | 16382 | Batterie-Lebensdauer: | 1 Jahr | Auflösung: | 0.5 °C | Messintervall: | 10 s - 12 h | Spannungs-Versorgung (Details): | Batterie Typ 1/2AA | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messbereich Temperatur (max.): | 80 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -35 °C | Speicher pro Kanal (Messwerte): | 16382 | Messintervall (max.): | 12 h | Messintervall (min.): | 10 s | Produkt-Art: | Temperatur-Datenlogger | Messgröße: | Temperatur | Stromversorgung: | Lithium-Batterie (1/2 AA) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,41* | € 58,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 44,44* | € 60,68* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 49,24* | € 63,93* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 44,94* | € 65,35* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,13* | € 66,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|