Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tadiran Batteries SL 350 S Spezial-Batterie 1/2 AA Lithium 3.6V 1200 mAh 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tadiran
Tadiran
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046782
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL350S
EAN/GTIN:
     4016139051321
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Tadiran Batteries SL 350 S Spezial-Batterie 1/2 AA Lithium 3.6V 1200 mAh 1St.

Minimale Selbstentladung
Lagerfähigkeit 10 Jahre
Hohe Zuverlässigkeit

Tadiran Lithium-Batterie auf Lithium-Thionyl-Chlorid (Li-SOCl2) Technologie.
Zuverlässig und minimale Selbstenladung für lange Laufzeiten. Einsetzbar in einem weiten Temperaturbereich von -55 °C bis +85 °C. Typische Einsatzgebiete sind Back-Up Systeme, Echtzeituhren, Messgeräten, Alarm- und Sicherheitseinrichtungen, Notfall-Sender, elektronische Mautsysteme etc.

Hoher Temperaturbereich · Minimale Selbstentladung · Lagerfähigkeit 10 Jahre · Hohe Zuverlässigkeit

Größe: 1/2 AA
Gewicht: 9.6 g
Technologie: Lithium
Inhalt: 1 St.
Spannung: 3.6 V
Höhe: 25 mm
Kapazität: 1200 mAh
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 15 mm
Kategorie: Spezial-Batterie
Typ: SL 350 S
Wiederaufladbar: Nein
Produkt-Art: Spezial-Batterie
Hersteller-Nr.: SL350S
EAN: 4016139051321
Temperaturbereich -55 +85 °C

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 6,31*
3 Tage
20
€ 5,50*
ab € 5,97*
€ 8,64*
€ 4,00*
ab € 4,55*
€ 11,87*
€ 8,95*
ab € 8,48*
€ 13,51*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 11,46*
€ 16,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1835714
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.