Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 200mW; SC59,SOT346


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 200mW; SC59,SOT346
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 200mW; SC59,SOT346
Artikel-Nr.:
     2805-DTA143EKAT146
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DTA143EKAT146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SC59;SOT346
Frequenz: 250MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 30
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 4,7kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 4,7kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,34*
Lager 2805
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,141*
€ 0,364*
1 Tag
700
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,03*
€ 0,4374*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,2465*
€ 0,29334
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,2205*
€ 0,2624
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1915*
€ 0,22789
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1865*
€ 0,22194
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0282* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 1,456* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
PDTA143ET,215
ab € 0,0133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.