Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia PDTA143ET,215 SMD, PNP Digitaler Transistor –50 V / -100 mA, SOT-23 (TO-236AB) 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia PDTA143ET,215 SMD, PNP Digitaler Transistor –50 V / -100 mA, SOT-23 (TO-236AB) 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1660599
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PDTA143ET,215
EAN/GTIN:
     5059043341552
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = –50 V
Gehäusegröße = SOT-23 (TO-236AB)
Montage-Typ = SMD
Transistor-Konfiguration = Einfach
Basis-Emitter Spannung max. = 10 V
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Eingangswiderstand typ. = 4,7 kΩ

Digitale PNP-Transistoren mit Doppelwiderstand, Nexperia
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
–50 V
Gehäusegröße:
SOT-23 (TO-236AB)
Montage-Typ:
SMD
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Basis-Emitter Spannung max.:
10 V
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Eingangswiderstand typ.:
4,7 kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor, transistor sot-23, 1660599, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Nexperia, PDTA143ET,215, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
3000
€ 14,99*
ab € 0,0133*
€ 0,0284*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0571*
1
€ 5,90*
ab € 0,0227*
€ 0,2009*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,0679
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 171,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MMUN2132LT1G
ab € 0,035*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.