Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 4,8A; USchalt: 48÷480VAC; 3-phasen; Serie: DRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-DRC3P48D433R
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRC3P48D433R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Kammrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -30...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 86,7x45,3x95,6mm
Signal: LED
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 4,8A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: DRC
Integrierte Hilfsschütze: NO + NC
Steuerspannung: 18...30V DC;18...30V AC
Schaltspannung: 48...480V AC
Relaiseigenschaften: 3-Phasenkontrolle
Sicherung: Überspannung OVP
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 83,09*
€ 115,24*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,15*
€ 117,76*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 93,89*
€ 130,47*
Frei Haus
ab € 101,76*
€ 159,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.