Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom Crydom DRC Halbleiterschütz, 3 -polig , 480 V AC / 500 mA, Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1445969
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRC3P48D433R
EAN/GTIN:
     5059040279018
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Kammrelais
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 480 V AC
Kontaktnennstrom = 500 mA
Reihe = Crydom
Funktion = Umkehrend
Konfiguration von Hilfskontakten = 1NO + 1NC
Anschlusstyp = Schraube
Breite = 86.7mm
Tiefe = 95.6mm
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
480 V AC
Kontaktnennstrom:
500 mA
Reihe:
Crydom
Funktion:
Umkehrend
Konfiguration von Hilfskontakten:
1NO + 1NC
Anschlusstyp:
Schraube
Breite:
86.7mm
Tiefe:
95.6mm
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Weitere Suchbegriffe: sensata / crydom halbleiterschütz, kammrelais, 1445969, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Sensata / Crydom, DRC3P48D433R, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 82,64*
€ 114,90*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,64*
€ 117,41*
€ 5,90*
ab € 94,44*
€ 130,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 101,79*
€ 159,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,81*
€ 187,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,14*
€ 165,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.