Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammrelais, 1 Schliesser + 1 Öffner, 5A, 2.2kW, 480VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30128313
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRC3P48D433R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Kammrelais
Kammrelais, Typ=DRC3P48D433R, Betriebsspannung, max.=480 VAC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=46 mm, Höhe=87 mm, Laststrom max.=5 A, Länge=96 mm, Schaltleistung=2.2 kW, Steuerspannung max. – AC=30 V, Steuerspannung max. – DC=30 V, Steuerspannung min. – AC=-999, Steuerspannung min. – DC=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser + 1 Öffner, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schaltfunktion=Sofortschaltung, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=UL Listed, Serien=DRC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
50 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
268 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 82,64*
€ 114,90*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,64*
€ 117,41*
€ 5,90*
ab € 94,44*
€ 130,08*
Frei Haus
ab € 101,79*
€ 159,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.