Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA/CRYDOM DRC3P48D433R SCHÜTZ, 7.6A, 18-30V, DIN-SCHIENE/PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2784901
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRC3P48D433R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Kammrelais
Laststrom: 4.8 A
  • Schaltmodus: Hart schaltend
  • Produktpalette: DRC
  • Betriebsspannung, min.: 48 VAC
  • Schützmontage: DIN-Schiene, Panel
  • Schützanschlüsse: Schraubklemmen
  • Betriebsspannung, max.: 530 VAC
  • Regelspannung, min.: 18 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Regelspannung, max.: 30 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: sensata / crydom halbleiterschütz, kammrelais, Halbleiterschütze, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, DRC3P48D433R, 2784901, 278-4901
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 83,09*
    € 115,24*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 93,15*
    € 117,76*
    € 5,90*
    ab € 93,89*
    € 130,47*
    Frei Haus
    ab € 101,76*
    € 159,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 117,76*
    € 140,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 117,65*
    € 140,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 109,10*
    € 129,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 106,57*
    € 126,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 93,15*
    € 110,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.