Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 100mA; 200mW; SOT23; R1: 10kΩ


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 100mA; 200mW; SOT23; R1: 10kΩ
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 100mA; 200mW; SOT23; R1: 10kΩ
Artikel-Nr.:
     2805-DDTA114YCA-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DDTA114YCA-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 250MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 68
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 10kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 47kΩ
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
Lager 2805
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0684*
€ 0,2154*
2 Tage
5990
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0263*
€ 0,3709*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,2154*
€ 0,25633
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,1396*
€ 0,16612
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01368* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 1,077* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.