Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DDTA114YCA-7-F SMD, PNP Digitaler Transistor –50 V / -100 mA, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1223240
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DDTA114YCA-7-F
EAN/GTIN:
     5059043271507
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = –50 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 200 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Basis-Emitter Spannung max. = 40 V
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Widerstandsverhältnis = 2,1

Digitale Transistoren mit Doppelwiderstand, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
–50 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
200 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Basis-Emitter Spannung max.:
40 V
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Widerstandsverhältnis:
2,1
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor, zetex transistor, 1223240, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, DDTA114YCA7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0684*
€ 0,2157*
2 Tage
5990
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0263*
€ 0,3707*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 120,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.