Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 10A; 1÷400VDC; Serie: DC200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-DC400D10C
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DC400D10C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Betriebstemperatur: -40...100°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 58,8x44,5x30,9mm
Betriebsstrom max.: 10A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: Gleichstrom
Relaisserie: DC200
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 1...400V DC
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, mosfet relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 88,19*
€ 122,43*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 100,30*
€ 141,52*
Frei Haus
ab € 99,04*
€ 157,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,43*
€ 145,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.