Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom PowerPlus DC Tafelmontage Halbleiterrelais Instant, 1-poliger Schließer 300 V dc / 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7569547
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DC400D10C
EAN/GTIN:
     5059040280373
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 10 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 300 V dc
Lastspannung min. = 1 V dc
Steuerspannung min. = 4 V dc
Schalttyp = Instant
Steuerspannungsbereich = 4 → 32 V dc
Laststrom min. = 2,5 mA
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = MOSFET
Gehäuseform = Tafelmontage
Serie = PowerPlus DC
Abmessungen = 58.2 x 44.5 x 32.9mm
Leckstrom im "Aus"-Zustand = 0,4 mA
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
10 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
300 V dc
Lastspannung min.:
1 V dc
Steuerspannung min.:
4 V dc
Schalttyp:
Instant
Steuerspannungsbereich:
4 → 32 V dc
Laststrom min.:
2,5 mA
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Gehäuseform:
Tafelmontage
Serie:
PowerPlus DC
Abmessungen:
58.2 x 44.5 x 32.9mm
Leckstrom im "Aus"-Zustand:
0,4 mA
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, mosfet relais, 7569547, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, DC400D10C, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 88,19*
€ 122,43*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 100,30*
€ 141,52*
Lager 108
Frei Haus
ab € 99,04*
€ 157,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,12*
€ 184,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,07*
€ 142,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.