Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor; 1,2kV; Ifmax: 31A; 20A; Igt: 28mA; TO220AB; THT; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor; 1,2kV; Ifmax: 31A; 20A; Igt: 28mA; TO220AB; THT; Tube
Thyristor; 1,2kV; Ifmax: 31A; 20A; Igt: 28mA; TO220AB; THT; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-CS19-12HO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CS19-12HO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor ixys
thyristor
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 31A
Vorwärtsstrom: 20A
Gatestrom: 28mA
Strom im max. Impuls: 180A
Verpackungs-Art: Tube
Typ des Thyristors: Thyristor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
768
1
€ 14,99*
ab € 1,26*
€ 2,80*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 3,13*
1 Tag
1787
1
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 3,72*
5
€ 8,95*
ab € 2,60*
€ 3,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,79*
Zubehör
Bergquist
QII-0.006-AC-54
ab € 38,65*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,57*
Zubehör
Silfox
SL-015-AL-15
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.