Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR CS19-12HO1 THYRISTOR,19A,1200V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1080107
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CS19-12HO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor ixys
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 140 A
  • Haltestrom, max.: 50 mA
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TO-220AB
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.2 kV
  • Zündstrom, max.: 28 mA
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 29 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 19 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Zündspannung, max.: 1.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, IXYS SEMICONDUCTOR, CS19-12HO1, 1080107, 108-0107
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    768
    1
    € 14,99*
    ab € 1,26*
    € 2,79*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,48*
    € 3,11*
    1 Tag
    1787
    1
    € 5,95*
    ab € 2,00*
    € 3,71*
    5
    € 8,95*
    ab € 2,59*
    € 3,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,79*
    € 3,3201
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bergquist
    SPK6-0.006-00-54
    ab € 2,79*
    Zubehör
    Bergquist
    QII-0.006-AC-54
    ab € 38,61*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    SK 487/37,5 SA
    ab € 4,56*
    Zubehör
    Silfox
    SL-015-AL-15
    ab € 8,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.