Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SCR Thyristor 19A TO-220AB 1200V 180A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-193802
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CS19-12HO1
EAN/GTIN:
     5059041195201
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor ixys
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 19A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Spitzenstrom = 180A
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 28mA
Gate-Triggerspannung max. = 1.5V
Haltestrom max. = 50mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 10.66 x 4.83 x 9.15mm
Durchlassspannung-Spitzenwert = 1.6V

Phasenanschnittsteuerungs-Thyristoren, IXYS
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
19A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Spitzenstrom:
180A
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
28mA
Gate-Triggerspannung max.:
1.5V
Haltestrom max.:
50mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
10.66 x 4.83 x 9.15mm
Durchlassspannung-Spitzenwert:
1.6V
Weitere Suchbegriffe: 193802, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, IXYS, CS1912HO1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
768
1
€ 14,99*
ab € 1,26*
€ 2,80*
1
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 3,13*
2 Tage
1787
1
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 3,72*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,60*
€ 3,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,79*
Zubehör
Bergquist
QII-0.006-AC-54
ab € 38,75*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,56*
Zubehör
Silfox
SL-015-AL-15
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.