Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Dreh-; Pos: 3; 0,15A/250VDC; Anzahl Sektionen: 4; 30°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Dreh-; Pos: 3; 0,15A/250VDC; Anzahl Sektionen: 4; 30°
Schalter: Dreh-; Pos: 3; 0,15A/250VDC; Anzahl Sektionen: 4; 30°
Artikel-Nr.:
     2805-CK1032
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     CK1032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Drehschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
Hersteller: LORLIN
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Min. Isolationswiderstand: 999MΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Ausgänge: Lötverbindung
Achsendurchmesser: 6mm
Achslänge: 46mm
Montagegewinde: M10x0,75
Gehäuse-Material: Polyamid
Achsoberfläche: glatt
Anzahl Sektionen: 4
Kontaktmaterial: Messing
Schalter-Typ: Dreh-
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,15A / 250V DC
Schaltweise: BBM (non-shorting)
Anzahl stabiler Positionen: 3
Schaltmoment: 8,6Ncm
Schaltwinkel: 30°
Schaltereigenschaften: einstellbare Positionsanzahl
Anzahl Positionen: 3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,55*
€ 2,51*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,01*
€ 4,43*
2 Tage
371
€ 5,95*
ab € 2,11*
€ 5,16*
1 Tag
15
€ 14,99*
ab € 2,30*
€ 7,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
KX0607
ab € 3,16*
Zubehör
Mentor
5582.6611
ab € 5,04*
Zubehör
Mentor
5582.6631
ab € 3,97*
Zubehör
Mentor
5583.6611
ab € 5,66*
Zubehör
Mentor
5583.6631
ab € 5,34*
Zubehör
Multicomp
061-6005
ab € 3,12*
Zubehör
RS Pro
2596929
ab € 7,51*
Zubehör
RS Pro
2596890
ab € 7,51*
Zubehör
RS Pro
2597039
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.