Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENTOR 5583.6611 KNOPF, FLÜGEL, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1282619
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     5583.6611
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Geräteknopf
Knöpfe
Wellendurchmesser: 6 mm
  • Produktpalette: -
  • Welle: Rund
  • Knopfdurchmesser: 24.5 mm
  • Knopfform: Zeiger
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Material des Knopfs: Aluminium
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mentor drehknopf, drehknopf, drehknopf grau, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MENTOR, 5583.6611, 1282619, 128-2619
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 5,92*
    € 9,20*
    1 Tag
    11
    Frei Haus
    ab € 5,92*
    € 9,21*
    € 6,90*
    ab € 11,12*
    € 19,73*
    6 Tage
    11
    € 6,99*
    ab € 13,59*
    € 19,75*
    Lager 139
    91
    € 14,99*
    ab € 9,89*
    € 24,51*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,51*
    € 29,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,27*
    € 27,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,93*
    € 21,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,95*
    € 18,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,05*
    € 15,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,13*
    € 14,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,89*
    € 11,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.