Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz, Grau, Zeiger Weiß Ø 16.2mm x 15mm, Rund Schaft 6mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz, Grau, Zeiger Weiß Ø 16.2mm x 15mm, Rund Schaft 6mm
RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz, Grau, Zeiger Weiß Ø 16.2mm x 15mm, Rund Schaft 6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2596929
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2596929
EAN/GTIN:
     5056111970331
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf schwarz
drehknopf
Schaftgröße = 6mm
Schaft Typ = Rund
Knauf-Höhe = 15mm
Gehäusefarbe = Schwarz, Grau
Indikator-Farbton = Weiß
Zur Verwendung mit = Potentiometer
Material = Kunststoff

RS Pro Schraub-Knöpfe mit passenden Kappen. Dieses Grub-Schraubknopfpotenziometer unserer eigenen Marke RS Pro wurde für die Verwendung für professionelle Geräte zur Steuerung elektrischer Geräte wie z. B. Lautstärkeregler an Audiogeräten entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. Erhältlich in einer Vielzahl von Schaftgrößen und Materialien Erhältlich in Durchmessern von 11,6 mm bis 28 mm, mit roten, schwarzen oder grauen Kappen. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke, die Ihnen ein großes Sortiment an qualitativ hochwertigen Produkten sowie mehr Auswahl bietet. Ingenieure auf der ganzen Welt vertrauen darauf, dass jedes Teil aller Produkte von RS PRO streng nach anspruchsvollen Industriestandards getestet wurde. Sie erhalten RS PROs Gütesiegel nur, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind.
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
6mm
Schaft Typ:
Rund
Knauf-Höhe:
15mm
Gehäusefarbe:
Schwarz, Grau
Indikator-Farbton:
Weiß
Zur Verwendung mit:
Potentiometer
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rs pro drehknopf, 2596929, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Potentiometer Knöpfe, RS PRO, CPLB1656D, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometer Knobs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 5,95*
ab € 7,93*
€ 13,36*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,51*
€ 14,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,83*
€ 17,6477
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,55*
€ 17,3145
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,98*
€ 15,4462
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,35*
€ 13,5065
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,51*
€ 8,9369
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,502* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alps Alpine
RK1631110TV9
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.