Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP 061-6005 DREHKNOPF ALU BLANK DM19MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1440018
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     061-6005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf alu
Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Produktpalette: 061-6005-8 Series
  • Welle: Rund
  • Knopfdurchmesser: 19 mm
  • Knopfform: Rund mit Markierungslinie oben
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Material des Knopfs: Aluminium
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drehknopf, multicomp drehknopf, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MULTICOMP, 061-6005, 1440018, 144-0018
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,12*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    061-6006
    ab € 3,33*
    Zubehör
    Multicomp
    061-6008
    ab € 2,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.