| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2597039 Herst.-Nr.: 2597039 EAN/GTIN: 5056111970447 |
| |
|
| | |
| Schaftgröße = 6mm Knauf-Durchmesser = 28mm Knauf-Höhe = 17mm Gehäusefarbe = Schwarz Indikator-Farbton = Weiß Zur Verwendung mit = Potentiometer Material = Kunststoff
RS Pro Schraub-Knöpfe mit passenden Kappen. Dieses Grub-Schraubknopfpotenziometer unserer eigenen Marke RS Pro wurde für die Verwendung für professionelle Geräte zur Steuerung elektrischer Geräte wie z. B. Lautstärkeregler an Audiogeräten entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. Erhältlich in einer Vielzahl von Schaftgrößen und Materialien Erhältlich in Durchmessern von 11,6 mm bis 28 mm, mit roten, schwarzen oder grauen Kappen. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke, die Ihnen ein großes Sortiment an qualitativ hochwertigen Produkten sowie mehr Auswahl bietet. Ingenieure auf der ganzen Welt vertrauen darauf, dass jedes Teil aller Produkte von RS PRO streng nach anspruchsvollen Industriestandards getestet wurde. Sie erhalten RS PROs Gütesiegel nur, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind. Weitere Informationen: | | Schaftgröße: | 6mm | Knauf-Durchmesser: | 28mm | Knauf-Höhe: | 17mm | Gehäusefarbe: | Schwarz | Indikator-Farbton: | Weiß | Zur Verwendung mit: | Potentiometer | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rs pro drehknopf, 2597039, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Potentiometer Knöpfe, RS PRO, CPLB2866D, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometer Knobs |
| | |
| |