Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,1A; 250mW; SOT23,TO236AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,1A; 250mW; SOT23,TO236AB
Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,1A; 250mW; SOT23,TO236AB
Artikel-Nr.:
     2805-BCX71H.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BCX71H,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23;TO236AB
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 30...310
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,25W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, transistor sot-23
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0521*
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0184*
€ 0,0727*
1 Tag
41090
5
€ 14,99*
ab € 0,0353*
€ 0,2335*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,8175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,60*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,74*
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.