Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP x2; bipolar; 45V; 0,1A; 200mW; SOT363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP x2; bipolar; 45V; 0,1A; 200mW; SOT363
Transistor: PNP x2; bipolar; 45V; 0,1A; 200mW; SOT363
Artikel-Nr.:
     2805-BC857BS-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BC857BS-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363
Frequenz: 200MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP x2
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor pnp, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0441*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0417*
€ 0,3054*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3054*
€ 0,36343
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2098*
€ 0,24966
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.