Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex BC857BS-7-F SMD, PNP Transistor Dual –45 V / -100 mA, SOT-363 (SC-88) 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex BC857BS-7-F SMD, PNP Transistor Dual –45 V / -100 mA, SOT-363 (SC-88) 6-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1219449
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BC857BS-7-F
EAN/GTIN:
     5059043144252
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = –45 V
Gehäusegröße = SOT-363 (SC-88)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 200 mW
Gleichstromverstärkung min. = 220
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Kollektor-Basis-Spannung max. = –50 V
Basis-Emitter Spannung max. = –5 V
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Kleinsignal-PNP-Transistoren, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
–45 V
Gehäusegröße:
SOT-363 (SC-88)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
200 mW
Gleichstromverstärkung min.:
220
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Kollektor-Basis-Spannung max.:
–50 V
Basis-Emitter Spannung max.:
–5 V
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor, zetex transistor, 1219449, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, BC857BS7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 0,0257*
€ 0,0659*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,0771*
1 Tag
7525
5
€ 14,99*
ab € 0,0403*
€ 0,177*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0771*
€ 0,0917
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,076*
€ 0,09
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,0722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 231,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.