Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 65V; 0,1A; 350mW; SOT23; Automobilbranche


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 65V; 0,1A; 350mW; SOT23; Automobilbranche
Transistor: PNP; bipolar; 65V; 0,1A; 350mW; SOT23; Automobilbranche
Artikel-Nr.:
     2805-BC856AQ-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BC856AQ-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 200MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 65V
Transistorverstärkung: 125...250
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,35W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2690
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,028*
€ 0,3315*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 1,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,023* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.