Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. BC856AQ-7-F TRANSISTOR, PNP, 65V, 0.1A, 150°C, 0.35W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3943099
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BC856AQ-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Produktpalette: BC856 Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: PNP
  • Übergangsfrequenz: 200 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 65 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 125 hFE
  • Verlustleistung: 350 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., BC856AQ-7-F, 3943099, 394-3099
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,0961*
    € 0,2746*
    Lager 139
    2690
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0282*
    € 0,3306*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3306*
    € 0,39341
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2183*
    € 0,25978
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0971*
    € 0,11555
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0903*
    € 0,10746
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,0884*
    € 0,1052
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0671*
    € 0,07985
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0457*
    € 0,05438
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0424*
    € 0,05046
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0409*
    € 0,04867
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0361*
    € 0,04296
    pro Stück
    ab 10000000 Stück
    € 0,0282*
    € 0,03356
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,653* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.