Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 0,1A; SOT23; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 0,1A; SOT23; Rolle,Band
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 0,1A; SOT23; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-BAR43FILM
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BAR43FILM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 0,75A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0555*
1 Tag
100
100
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0901*
100
€ 4,00*
ab € 0,09*
€ 0,11*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0355*
€ 0,3291*
1 Tag
33919
5
€ 14,99*
ab € 0,0262*
€ 0,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3291*
€ 0,39163
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1988*
€ 0,23657
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1746*
€ 0,20777
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.