Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SMD Schottky Diode , 30V / 100mA, 3-Pin SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics SMD Schottky Diode , 30V / 100mA, 3-Pin SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-1787381
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BAR43FILM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Dauer-Durchlassstrom max. = 100mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 30V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 5ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 750mA

Schottky-Dioden, bis zu 1 A, STMicroelectronics. Hohe Leistung, Effizienz und Dichte.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Dauer-Durchlassstrom max.:
100mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
30V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
5ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
750mA
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, st microelectronics schottky diode, smd diode, diode sot-23, 1787381, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, BAR43FILM, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 0,026*
€ 0,0641*
100
€ 4,00*
ab € 0,0408*
€ 0,0665*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0608*
€ 0,0904*
2 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,0968*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0904*
€ 0,1076
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0862*
€ 0,1026
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0739*
€ 0,0879
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,0724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 271,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.