Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Schottky-Diode BAR43FILM SOT-23 Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3028007-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BAR43FILM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schaltdiode
STMicroelectronics Schottky-Diode BAR43FILM SOT-23 Tape on Full reel

SMD-Schottky-Dioden bis 0,5A BAR43_, BAS

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Diodenkapazität C(D): 7 pF · Durchlassspannung U(F): 30 V · Durchlassstrom I(F): 100 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23 · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrstrom I(r): 500 nA · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
STMicroelectronics
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23
Typ (Hersteller-Typ):
BAR43FILM
Montageart:
Oberflächenmontage
Diodenkapazität C(D):
7 pF
Durchlassstrom I(F):
100 mA
Durchlassspannung U(F):
30 V
Sperrstrom I(r):
500 nA
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-65 °C
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, STMicroelectronics, BAR43FILM, schottkydiode, diode, dioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0322*
€ 0,0439*
100
€ 4,00*
ab € 0,0631*
€ 0,0919*
Lager 102
100
10
Frei Haus
ab € 0,0528*
€ 0,1024*
1
€ 6,90*
ab € 0,0311*
€ 0,2082*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1024*
€ 0,1219
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,095*
€ 0,113
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0919*
€ 0,1094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0878*
€ 0,1045
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,0815
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,0628
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,024* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.