Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Schottky-Diode BAR43FILM SOT-23 Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V567743
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BAR43FILM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schaltdiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
BAR43FILM
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrstrom I(r):
500 nA
Diodenkapazität C(D):
7 pF
Durchlassstrom I(F):
100 mA
Durchlassspannung U(F):
30 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
SOT-23
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, STMicroelectronics, schottkydiode, diode, dioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0322*
€ 0,0439*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0631*
€ 0,0919*
1 Tag
100
10
Frei Haus
ab € 0,0528*
€ 0,1024*
1
€ 6,90*
ab € 0,0311*
€ 0,2082*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0919*
€ 0,1094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0878*
€ 0,1045
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,0751
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.