Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; Jack 3,5mm Buchse,Jack 3,5mm Stecker; 5m; schwarz; PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; Jack 3,5mm Buchse,Jack 3,5mm Stecker; 5m; schwarz; PVC
Kabel; Jack 3,5mm Buchse,Jack 3,5mm Stecker; 5m; schwarz; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-AVK-117-0500
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
Hersteller: Goobay
Material für Leitungsisolation: PVC
Außendurchmesser: 4mm
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: CCS
Kabellänge: 5m
Verbindungskabel-Typ: Jack - Jack
Bauart Kabel/Anschluss: Jack 3,5mm Stecker;Jack 3,5mm Buchse
Ausführung: spiralförmig;stereo
Aderdurchmesser: 28AWG
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
250
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,79*
€ 4,30*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,34*
€ 5,81*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,71*
€ 11,14*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,97*
€ 30,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50016
ab € 2,69*
Zubehör
Goobay
50019
ab € 0,43*
Zubehör
Goobay
50020
ab € 1,14*
Zubehör
Goobay
50038
ab € 0,70*
Zubehör
Goobay
50089
ab € 1,81*
Zubehör
Goobay
50090
ab € 0,91*
Zubehör
Goobay
50092
ab € 0,50*
Zubehör
Goobay
50116
ab € 1,16*
Zubehör
Goobay
67784
ab € 1,36*
Zubehör
Goobay
50086
ab € 1,25*
Zubehör
Goobay
50087
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.