Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Audiokabel
>
Klinke Kabel
>
Klinke Verlängerungskabel
>
Artikel
Goobay 50016 Audio-Kabel 5 m 6.35mm Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-1967683
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
50016
EAN/GTIN:
4040849500169
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Leuchtmittel Spiralform
Spiralformlampe
Klinke 6,35 mm Stecker (3-Pin, stereo) > Klinke 6,35 mm Buchse (3-Pin, stereo)
Goobay hat immer das richtige Elektronik-Zubehör für Ihre Audioanwendungen z. B. für Hobby-Tonstudios, Heimkino-Abende mit der Familie oder Musiksessions unter Freunden. Unsere Produkte übertragen Audio-Signale in maximaler Qualität für ein kristallklares Sound-Erlebnis. Die robuste Konstruktion und hochwertige Materialien unserer Verbindungskabel, Adapter, Konverter und Audio-Stecker sorgen für ein klangvolles Entertainment. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
CE, WEEE
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
6.35mm
Anschluss 2
6.35mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4 mm
Gewicht
140 g
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Audio-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Spiralkabel
,
Spiralleitung
,
klinke verlängerung 5m
,
leuchtmittel spiralform
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 4,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 50019 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Schwarz
Goobay
50019
€ 0,91*
Zubehör
Goobay 50020 Audio-Kabel 1,5 m DIN (5-pin) Schwarz
Goobay
50020
€ 1,80*
Zubehör
Goobay 50038 Audio-Kabel 2 m RCA Schwarz
Goobay
50038
€ 1,36*
Zubehör
Goobay 50089 Koaxialkabel RG-58 3 m BNC Schwarz
Goobay
50089
€ 2,72*
Zubehör
Goobay 50090 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Schwarz
Goobay
50090
€ 1,48*
Zubehör
Goobay 50092 Audio-Kabel 0,2 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß
Goobay
50092
€ 0,74*
Zubehör
Goobay 50116 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß
Goobay
50116
€ 1,23*
Zubehör
Goobay 50457 Audio-Kabel 1,5 m 2.5mm Schwarz
Goobay
50457
€ 1,22*
Zubehör
Goobay 79126 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Schwarz
Goobay
79126
€ 9,64*
Zubehör
Goobay AVK 117-500 5.0m Audio-Kabel 5 m 3.5mm
Goobay
50017
€ 3,92*
Zubehör
Goobay AVK 176-200 2.0m Koaxialkabel 2 m
Goobay
50086
€ 2,52*
Zubehör
Goobay AVK 176-500 5.0m Koaxialkabel 5 m
Goobay
50087
€ 3,15*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.