Schutzkontakt-Spiralverlängerung PVC schwarz YMHY-J 3G1,5mm² unverpackt Wendellänge: 0,5m Arbeitslänge: 2.0m Seite 1: Schutzkontaktstecker Seite 2:100mm davon 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen
USB 2.0 Spiral-Anschlusskabel USB Typ C Stecker an USB A Stecker Zum Anschluss z. B. von Mobilgeräten, USB Festplatten, USB Grafikkarten etc. mit USB Typ C Anschluss an einen PC mit USB Typ A Buchs...
SPIRAL H07BQ-F BLACK - PUR Spiralleitung, robust und mit hohen Rückstellkräften. Farbcodierte Anschluss- und Steuerleitung zum Einsatz im Maschinenbau. Features: Schwere Bauart Hinweise: + Abbildun...
Mit diesem gewinkelten USB micro Kabel von Delock können Sie den USB micro-B Port Ihres Mobilgerätes in eine USB-A Buchse umwandeln. Somit können Sie z. B. HDDs oder Speichersticks mit Standard USB...
Slim Audio Spiralkabel, extra dünn und flexibel Klinke 3,5mm Stecker an Buchse Vergoldete Kontakte Stereo Belegung, 4-polig mit Mikrofon-Unterstützung Mit vernickelten Metallsteckern
USB 2.0 Spiral-Anschlusskabel USB Typ C Stecker an USB A Stecker Zum Anschluss z. B. von Mobilgeräten, USB Festplatten, USB Grafikkarten etc. mit USB Typ C Anschluss an einen PC mit USB Typ A Buchs...
Spiralkabel, Typ=SP.KABEL 8X0.25 SHIELDED 700MM, Adern=8, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Länge im abgewickelten Zustand=2.8 m, Länge im aufgewickelten Zustand=700 ...