Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 50089 Koaxialkabel RG-58 3 m BNC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 50089 Koaxialkabel RG-58 3 m BNC Schwarz
Goobay 50089 Koaxialkabel RG-58 3 m BNC Schwarz
Goobay 50089 Koaxialkabel RG-58 3 m BNC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1967622
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50089
EAN/GTIN:
     4040849500893
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc kabel 50ohm 3m
Goobay hat immer das richtige Elektronik-Zubehör für Ihre Audio- und Videoanwendungen. Unsere BNC-Kabel und Steckverbinder übermitteln Funk- und Video-Signale in maximaler Qualität für ein kristallklares Ergebnis ohne Störgeräusche. Die robuste Konstruktion und hochwertigen Materialien unserer Adapter, Buchsen und Stecker sorgen für eine ideale Übertragung. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
30 g
Technische Details
Technische Eigenschaften
50 Ohm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
BNC
Anschluss 2
BNC
Kabeltyp
RG-58
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
24
Jackenmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Leiterwiderstand
500 Ohm
Isolationsmaterial
Polyethylen
Äußere Schildabdeckung
35 %
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel, bnc kabel 50 ohm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50016
ab € 2,69*
Zubehör
Goobay
50019
ab € 0,43*
Zubehör
Goobay
50020
ab € 1,14*
Zubehör
Goobay
50038
ab € 0,70*
Zubehör
Goobay
50090
ab € 0,91*
Zubehör
Goobay
50092
ab € 0,50*
Zubehör
Goobay
50116
ab € 1,16*
Zubehör
Goobay
50017
ab € 2,35*
Zubehör
Goobay
50086
ab € 1,24*
Zubehör
Goobay
50087
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.